詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949VH-13

品名 : #12- 28 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)

仕様

メーカー RECOIL(リコイル) 型番 24623
商品名 リコイルパケット 材質 ステンレス(SUS304)
サイズ #12-28 全長 8mm
入数 10個
※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。
追加説明 ●下穴サイズの比較表が【メーカーカタログ資料】にありますので、そちらをご参照ください。
カタログ価格

905 (税抜)/ 996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/24 19:23現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0352ページ
バリエーション一覧
EA949VH-11 # 8- 36 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-12 #10- 32 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-13 #12- 28 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-14 1/4"-28 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-15 5/16"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-16 3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-17 7/16"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-18 1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
EA949VH-19 5/8"-18 [UNF]リコイルインサートねじ(5コ)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top