品番 : EA949VH-16
品名 : 3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 24063 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | リコイルパケット | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| サイズ | 3/8”-24 | 全長 | 14mm |
| 下穴サイズ | 9.8mm | 入数 | 10個 |
| ※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/19 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0352ページ | ||||
