品番 : EA949VL-10
品名 : M10-1.5 リコイルインサートネジタング折取工具
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | M59280 |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック、スチール |
サイズ | 10×100mm |
| 径 | M10-1.5 | 重量 | 31g |
| マグネット式になっているためタングを折り取った後、タングが工具の先端のマグネットに付くことが出来ます | |||
| 工具の頭部をハンマーで軽くたたくとノッチのところで簡単に折り取れます。 | |||
| 折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/12 22:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0359ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA949VL-8です。
