品番 : EA949VL-3
品名 : M3-0.5 リコイルインサートネジタング折取工具
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | M59090 |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック、スチール | サイズ | 10×100mm |
| 径 | M3-0.5 | 重量 | 8.0g |
| 工具の頭部をハンマーで軽くたたくとノッチのところで簡単に折り取れます。 | |||
| 折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 | |||
| マグネット式になっているためタングを折り取った後、タングが工具の先端のマグネットに付くことが出来ます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0353ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA949VL-8です。
