詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949VM-12

品名 : M12-1.75 リコイルインサートネジタング折取工具

仕様

メーカー RECOIL(リコイル) 型番 59331
サイズ M12-1.75 重量 118.0g
材質 スチール
スプリング式になっているため押すだけで簡単にタングを折り取ることが出来ます。
スプリングの反発力でタングを折り取ります。
工具先端をタングにあて、端からピンが勢いよく飛び出してタングを折り取ります。
生産ラインでのタング折り取りに適しています。
追加説明
カタログ価格

26,900 (税抜)/ 29,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/08 19:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0353ページ

代替品

EA949VL-12
  • 品番

    EA949VL-12

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA949VM-3 M3-0.5 リコイルインサートネジタング折取工具
EA949VM-4 M4-0.7 リコイルインサートネジタング折取工具
EA949VM-5 M5-0.8 リコイルインサートネジタング折取工具
EA949VM-6 M6-1.0 リコイルインサートネジタング折取工具
EA949VM-7 #5/16-18 リコイルインサートネジタング折取工具
EA949VM-10 M8・M10・M11 リコイルインサートネジタング折取工具
EA949VM-12 M12-1.75 リコイルインサートネジタング折取工具
ウェブカタログ画像
※画像はEA949VM-6です。
  • ※画像はEA949VM-6です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top