品番 : EA949VM-5
品名 : M5-0.8 リコイルインサートネジタング折取工具
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 59141 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M5-0.8 | 重量 | 70.0g |
| 材質 | スチール | ||
| スプリング式になっているため押すだけで簡単にタングを折り取ることが出来ます。 | |||
| スプリングの反発力でタングを折り取ります。 | |||
| 工具先端をタングにあて、端からピンが勢いよく飛び出してタングを折り取ります。 | |||
| 生産ラインでのタング折り取りに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0353ページ | ||||
代替品
![]() |
|

