詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949VR-12S

品名 : M12-1.75x12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

仕様

メーカー RECOIL(リコイル) 型番 TL05122
商品名 タングレスインサート 材質 SUS304
M12-1.75 全長 12mm
※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。
未使用時の全長はやや短くなります。
適用ドリル径 12.5mm 用途 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
入数 100個
425℃までの通常用向け
抜き取る際に雄ねじに損傷を与えません。
タングを折り取る必要がありません。
タング無しで挿入、抜き取りが可能です。
作業時間を大幅に短縮できます。
タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージ確認する必要がありません。
EA949VS-3~-16を併用して下さい。
追加説明
カタログ価格

9,430 (税抜)/ 10,373 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/12 21:03現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 0358ページ
バリエーション一覧
EA949VR-3S M3-0.5x 3mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-3M M3-0.5x4.5mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-3L M3-0.5x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-4S M4-0.7x 4mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-4M M4-0.7x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-4L M4-0.7x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-5S M5-0.8x 5mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-5M M5-0.8x7.5mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-5L M5-0.8x 10mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-6S M6-1.0x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-6M M6-1.0x 9mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-6L M6-1.0x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-8S M8-1.25x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-8M M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-8L M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-10S M10-1.5x10mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-10M M10-1.5x15mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-10L M10-1.5x20mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-12S M12-1.75x12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-12M M12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
EA949VR-12L M12-1.75x24mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA949VR-8Mです。
  • ※画像はEA949VR-8Mです。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top