品番 : EA949VR-8M
品名 : M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | TL05083 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タングレスインサート | 材質 | SUS304 |
| 径 | M8-1.25 | 全長 | 12mm ※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。 未使用時の全長はやや短くなります。 |
| 適用ドリル径 | 8.4mm | 用途 | 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 |
| 入数 | 100個 | ||
| 425℃までの通常用向け | |||
| 抜き取る際に雄ねじに損傷を与えません。 | |||
| タングを折り取る必要がありません。 | |||
| タング無しで挿入、抜き取りが可能です。 | |||
| 作業時間を大幅に短縮できます。 | |||
| タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージ確認する必要がありません。 | |||
| EA949VS-3~-16を併用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0352ページ | ||||
