詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949VS-103

品名 : M 3- 0.5 リコイルインサート挿入工具(タングレス用)

仕様

メーカー RECOIL(リコイル) 型番 TL55037A
用途 タングレスのリコイルインサート挿入作業に 呼び M 3-0.5
六角シャンク 6.35mm 全長 150mm
六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

23,500 (税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/08 17:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0353ページ
バリエーション一覧
EA949VS-103 M 3- 0.5 リコイルインサート挿入工具(タングレス用)
EA949VS-104 M 4- 0.7 リコイルインサート挿入工具(タングレス用)
EA949VS-105 M 5- 0.8 リコイルインサート挿入工具(タングレス用)
EA949VS-106 M 6- 1.0 リコイルインサート挿入工具(タングレス用)
EA949VS-108 M 8-1.25 リコイルインサート挿入工具(タングレス用)
EA949VS-110 M10- 1.5 リコイルインサート挿入工具(タングレス用)
EA949VS-112 M12-1.75 リコイルインサート挿入工具(タングレス用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top