品番 : EA949VS-104
品名 : M 4- 0.7 リコイルインサート挿入工具(タングレス用)
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | TL55047A |
|---|---|---|---|
| 用途 | タングレスのリコイルインサート挿入作業に | 呼び | M 4-0.7 |
| 六角シャンク | 6.35mm | 全長 | 150mm |
| 六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 05:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0353ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
