品番 : EA949VS-4
品名 : M4-0.7 リコイルインサートネジ用工具(タングレス用)
仕様
メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | TL55047 |
---|---|---|---|
六角ビット対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい | |||
径 | M4-0.7 | サイズ | 10×100㎜ |
タングレスのリコイルを挿入する際に使用して下さい。 | |||
六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい | |||
六角シャンク | 6.35mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 06:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0365ページ |
代替品
|