詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949WF-168

品名 : M5 平ワッシャー(5.5x20x1.6/三価クロメート/250枚)

仕様

材質 鉄(三価クロメート) 呼 M5
内径×外径×厚み(mm) 5.5×20×1.6 入数 250枚
色 シルバー
追加説明
カタログ価格

2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/03 13:02現在)

商品入数 250 販売単位 袋
カタログページ 1256ページ
バリエーション一覧
EA949WF-62 M 4 平ワッシャ-(4x16x1.0/三価クロ/黒/250枚)
EA949WF-66 M5 平ワッシャー(5.5x16x1.6/三価クロ/黒/250枚)
EA949WF-68 M5 平ワッシャー(5.5x20x1.6/三価クロ/黒/250枚)
EA949WF-166 M5 平ワッシャー(5.5x16x1.6/三価クロメート/250枚)
EA949WF-168 M5 平ワッシャー(5.5x20x1.6/三価クロメート/250枚)
ウェブカタログ画像
入数250枚
  • 入数250枚

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top