詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949WF-66

品名 : M5 平ワッシャー(5.5x16x1.6/三価クロ/黒/250枚)

仕様

材質 鉄(三価クロメート) M5
内径×外径×厚み(mm) 5.5×16×1.6 入数 250枚
黒色
追加説明
カタログ価格

3,080 (税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 12:45現在)

商品入数 250 販売単位
カタログページ 1256ページ
バリエーション一覧
EA949WF-62 M 4 平ワッシャ-(4x16x1.0/三価クロ/黒/250枚)
EA949WF-66 M5 平ワッシャー(5.5x16x1.6/三価クロ/黒/250枚)
EA949WF-68 M5 平ワッシャー(5.5x20x1.6/三価クロ/黒/250枚)
EA949WF-166 M5 平ワッシャー(5.5x16x1.6/三価クロメート/250枚)
EA949WF-168 M5 平ワッシャー(5.5x20x1.6/三価クロメート/250枚)
ウェブカタログ画像
入数250枚
※画像はEA949WF-62です。
  • 入数250枚\n※画像はEA949WF-62です。

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top