品番 : EA949WL-1
品名 : 割ピンセット(三価ホワイト)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): 1.6×12mm(200) 2×15mm(200) 2×20mm(200) 2.5×25mm(100) 3×20mm(100) 3×25mm(100) 3×30mm(100) |
材質 | 鉄(三価ホワイト) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 207×145×40mm | 総重量 | 1010g(ケース含む) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,910 円(税抜)/ 8,701 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 00:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1293ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949WL-2 : 割ピンセット(三価ホワイト) |
| 関連商品 | EA949WL-3 : 割ピンセット(三価ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
