詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949WL-2

品名 : 割ピンセット(三価ホワイト)

仕様

<セット内容> サイズ(入数):
3.2×20mm(100)
4×20mm(50)
4×22mm(50)
4×25mm(50)
4×30mm(50)
4×35mm(50)
材質 鉄(三価ホワイト)
ケースサイズ 207×145×40mm 総重量 1135g(ケース含む)
追加説明
カタログ価格

5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 00:17現在)

商品入数 1 販売単位 CS
カタログページ 1293ページ
ウェブカタログ画像
  • セット内容

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top