詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949WL-3

品名 : 割ピンセット(三価ホワイト)

仕様

<セット内容> サイズ(入数):
4×40mm(20)
5×40mm(20)
5×45mm(20)
5×50mm(20)
6×55mm(20)
6×65mm(20)
6×70mm(20)
6.3×56mm(20)
材質 鉄(三価ホワイト)
ケースサイズ 255×180×40mm 総重量 2160g(ケース含む)
追加説明
カタログ価格

12,500 (税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/24 12:26現在)

商品入数 1 販売単位 CS
カタログページ 1293ページ
ウェブカタログ画像
  • セット内容

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top