詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949WV-10A

品名 : M10/ 5゚ テーパー角座金(10個)

仕様

傾斜角度 材質 鉄(ユニクロメッキ)
対応ねじ M10 内径(d) 11mm
幅(D) 22mm 厚み t:2mm、t':4.5mm
重量 10g 入数 10枚
追加説明
カタログ価格

265 (税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/14 11:26現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1258ページ
バリエーション一覧
EA949WV-8A M8/ 5゚ テーパー角座金(10個)
EA949WV-10A M10/ 5゚ テーパー角座金(10個)
EA949WV-12A M12/ 5゚ テーパー角座金(10個)
EA949WV-16A M16/ 5゚ テーパー角座金(10個)
EA949WV-20A M20/ 5゚ テーパー角座金(10個)
EA949WV-22A M22/ 5゚ テーパー角座金(10個)
ウェブカタログ画像
※入数は10枚入りです。
  • ※入数は10枚入りです。
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • メッキの種類

資料

その他資料
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top