品番 : EA949WV-8A
品名 : M8/ 5゚ テーパー角座金(10個)
仕様
| 傾斜角度 | 5° | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
|---|---|---|---|
| 対応ねじ | M8 | 内径(d) | 9mm |
| 幅(D) | 22mm | 厚み | t:2mm、t':4.5mm |
| 重量 | 11g | 入数 | 10枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/10/15 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1258ページ | ||||
