品番 : EA949WX-112
品名 : M12 角座金(10個)
仕様
| 材質 | SS400 | 対応ねじ | M12 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 14.5mm | 幅 | 40mm |
| 厚み | 2.3mm | 重量 | 27.8g |
| 入数 | 10枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/10/15 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1258ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949WX-110 M10 角座金(10個) |
| EA949WX-112 M12 角座金(10個) |
| EA949WX-116 M16 角座金(10個) |
| EA949WX-120 M20 角座金(10個) |
| EA949WX-122 M22 角座金(10個) |
| EA949WX-124 M24 角座金(6個) |
