詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949WX-120

品名 : M20 角座金(10個)

仕様

材質 SS400 対応ねじ M20
内径 22mm 幅 55mm
厚み 4.5mm 重量 92.6g
入数 10枚
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/15 14:08現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1258ページ
バリエーション一覧
EA949WX-110 M10 角座金(10個)
EA949WX-112 M12 角座金(10個)
EA949WX-116 M16 角座金(10個)
EA949WX-120 M20 角座金(10個)
EA949WX-122 M22 角座金(10個)
EA949WX-124 M24 角座金(6個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

その他資料
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top