詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949WZ-101

品名 : M12-P1.25 ドレンプラグ

仕様

サイズ 対辺:17㎜
ねじ:M12
ピッチ:1.25㎜
適用 主に日産、マツダ車
材質 鉄、クロムメッキ 入数 1個
ドレンプラグネオジ(パッキン付)
ネオジマグネットによりエンジンオイル内に浮遊する鉄粉を確実に捕捉し、エンジン寿命を長持ちさせます。
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/01 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0313ページ
バリエーション一覧
EA949WZ-101 M12-P1.25 ドレンプラグ
EA949WZ-102 M12-P1.25 ドレンプラグ
EA949WZ-103 M14-P 1.5 ドレンプラグ
EA949WZ-104 M14-P 1.5 ドレンプラグ
EA949WZ-105 M20-P 1.5 ドレンプラグ
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入りです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top