品番 : EA949WZ-103
品名 : M14-P 1.5 ドレンプラグ
仕様
| サイズ | 対辺:17㎜ ねじ:M14 ピッチ:1.5㎜ |
適用 | 主にホンダ、いすゞ、スズキ、マツダ車 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄、クロムメッキ | 入数 | 1個 |
| ドレンプラグネオジ(パッキン付) | |||
| ネオジマグネットによりエンジンオイル内に浮遊する鉄粉を確実に捕捉し、エンジン寿命を長持ちさせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/01 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0313ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949WZ-101 M12-P1.25 ドレンプラグ |
| EA949WZ-102 M12-P1.25 ドレンプラグ |
| EA949WZ-103 M14-P 1.5 ドレンプラグ |
| EA949WZ-104 M14-P 1.5 ドレンプラグ |
| EA949WZ-105 M20-P 1.5 ドレンプラグ |
ウェブカタログ画像
拡大
