品番 : EA949ZC-12
品名 : M12/12.2x24.0x5.2mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン
仕様
| 材質 | ナイロン6 | サイズ | M12 | 
|---|---|---|---|
| 内径(d)×外径(D)×厚み(H) | 12.2×24.0×5.2mm | 入数 | 10個 | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 170 円(税抜)/ 187 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 8 (2025/10/31 21:16現在) | ||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            