品番 : EA949ZC-3
品名 : M3/3.1x8.0x2.5mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)
仕様
| 材質 | ナイロン6 | サイズ | M3 | 
|---|---|---|---|
| 内径(d)×外径(D)×厚み(H) | 3.1×8.0×2.5mm | 入数 | 20個 | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 100 円(税抜)/ 110 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 58 (2025/10/31 21:36現在) | ||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            