品番 : EA949ZF-104
品名 : M10x30mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
仕様
サイズ | M10 | 全長(mm) | 30 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.5 | 材質 | ステンレス(SUSXM7) |
入数 | 4本 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
2種 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/14 19:56現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1313ページ |
拡大
※4本入