品番 : EA949ZF-58
品名 : M5x25mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
仕様
| サイズ | M5 | 全長(mm) | 25 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.8 | 材質 | ステンレス(SUSXM7) |
| 入数 | 8本 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 2種 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/29 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1248ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※8本入
