品番 : EA950AC-60C
品名 : 60kg サクションリフターセット(2個組)
仕様
| 吸着能力 | 60kg | パットサイズ | φ120mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 376mm | 材質 | 本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム |
| ケース付 | 340×270×130(H)mm | 入数 | サクションリフター×2個入り |
| パッド面 | フラット | 総重量 | 約2.4kg |
| 発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用 | |||
| 気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 | |||
| サクションリフターをしっかり保護する専用ケース付 | |||
| サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 | |||
| 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 | |||
| 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,900 円(税抜)/ 35,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/05/23 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0167ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA950AC-102A : [EA950AC-60A,DC-1,2B用] パッド |
| 部品 | EA506KA-1 : 340x270x130mm アタッシュケース(フォーム入) |
| 本体 | EA950AC-60A : 60kg サクションリフター |
