品番 : EA950AS-1
品名 : 35kg サクションリフター
首の部分が動き、R面にも吸着します
仕様
| 材質 | 本体:硬質プラスチック パッド:特殊ゴム |
吸着能力 | 35kg |
|---|---|---|---|
| 全長 | 380mm | パットサイズ | φ120mm |
| 重量 | 750g | サクションリフターの持ち上げ方向 | 平行方向 |
| ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。 | |||
| 気密表面を持つ素材に適しています。 | |||
| グリップ幅が広いので手に完全にフィットします。 | |||
| 寸法的に安定していますが、真空中でも表面になじむのに十分な柔らかさがあります。 | |||
| ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/27 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0168ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB950-7 : [EA950AS用] スプリング |
| 部品 | EB950-4A : [EA950A,AF,AS用] レバー |
| 部品 | EA950A-101 : [EA950A-2A,EA950AS-1用] パッド(レバー付) |
