品番 : EB950-4A
品名 : [EA950A,AF,AS用] レバー
仕様
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/06/18 17:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA950A-2A 50kg サクションリフター |
EB950-4A [EA950A,AF,AS用] レバー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA950AF-1 : 50kg サクションリフター |
本体 | EA950AS-1 : 35kg サクションリフター |
本体 | EA950A-2A : 50kg サクションリフター |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EB9/EB950/EB950-4A/EB950-4A_IMG_WEB_OUT(01).jpg)