品番 : EA950A-2A
品名 : 50kg サクションリフター
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
仕様
| 材質 | 本体:硬質プラスチック パッド:特殊ゴム |
パッドサイズ | φ120mm |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 50kg | 全長 | 334mm |
| 自重 | 635g | ||
| ハンドル下部のゴムグリップで手の滑りを防止します。 | |||
| 気密表面を持つ素材に適しています。 | |||
| 広い表面により、最適な力の吸収が可能です。 | |||
| 安定性がありながら、真空生成時に表面にフィットする柔らかさを備えています。 | |||
| パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります) | |||
| ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 261 (2025/12/18 19:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0167ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA950A-2A 50kg サクションリフター |
| EB950-4A [EA950A,AF,AS用] レバー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA950A-101 : [EA950A-2A,EA950AS-1用] パッド(レバー付) |
