詳細表示

このページのURL:

品番 : EA950YA-160

品名 : 90゜サクションホルダー(2個組)

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO 639.1
パッドサイズ φ110mm サイズ 160×176mm
固定角度 90° 真空発生方式 レバー式
入数 2個 材質 本体:アルミニウム
パッド:天然ゴム
付属品 シクネスゲージ(0.05mm×1枚・0.1mm×1枚)
ケース
ショーケースやガラス家具の組み立てに最適な、90°直角接着専用の固定用ツールです。
本体の高さ調整機能と付属のシクネスゲージ(0.05mm/0.1mm)により、中粘度の接着剤に適した隙間(グルーギャップ)を、正確に調整・保持できます。
安定した構造で固定後のガラスのズレを防ぎ、高品質な施工を実現します。
位置合わせ用のストッパー爪を備えているため、ガラス端部から常に一定の距離に配置でき、繰り返しの位置決め作業を削減します。
レバーを倒すだけで真空吸着します。
パッド部分にはPAHフリーの安全なゴム素材を使用しています。
※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムの軟化剤に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。
※本製品は接着・固定時の位置決め補助具です。ガラスの運搬・持ち上げには使用しないでください。
※吸着面が変形・破損しないよう平らな状態で保管してください。
追加説明
カタログ価格

99,800 円(税抜)/ 109,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 2 販売単位 SET
カタログページ 0166ページ
バリエーション一覧
EA950YA-160 90゜サクションホルダー(2個組)
EA950YB-160 45゜サクションホルダー(2個組)
ウェブカタログ画像
入数2個
  • 入数2個
  • ケース付き
  • 付属のシクネスゲージ

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top