詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951AH-304

品名 : 0.4mmx 20m ステンレス線(硬質)

仕様

線径(mm) 0.4 長さ(m) 20
材質 SUS304硬質 重量(g) 20
公差は設定されていません。
追加説明
カタログ価格

1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/05 15:57現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1369ページ

代替品

EA951AH-304A
バリエーション一覧
EA951AH-303 0.3mmx 20m ステンレス線(硬質)
EA951AH-304 0.4mmx 20m ステンレス線(硬質)
EA951AH-305 0.5mmx 20m ステンレス線(硬質)
EA951AH-306 0.6mmx 20m ステンレス線(硬質)
EA951AH-308 0.8mmx 20m ステンレス線(硬質)
ウェブカタログ画像
※画像はEA951AH-305です。
  • ※画像はEA951AH-305です。
  • ※写真は参考画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top