品番 : EA951AH-305
品名 : 0.5mmx 20m ステンレス線(硬質)
仕様
| 線径(mm) | 0.5 | 長さ(m) | 20 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304硬質 | 重量(g) | 31 |
| 公差は設定されていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/03 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1369ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951AH-303 0.3mmx 20m ステンレス線(硬質) |
| EA951AH-304 0.4mmx 20m ステンレス線(硬質) |
| EA951AH-305 0.5mmx 20m ステンレス線(硬質) |
| EA951AH-306 0.6mmx 20m ステンレス線(硬質) |
| EA951AH-308 0.8mmx 20m ステンレス線(硬質) |
ウェブカタログ画像
拡大
