詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951AJ-236

品名 : 3.2mmx375m/#10 なまし鉄線(25kg)

仕様

番手 10 線径(mm) 3.2
長さ(m) 375 重量(kg) 25
材質 なまし鉄線
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。
追加説明
カタログ価格

15,900 (税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/03 00:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1370ページ
バリエーション一覧
EA951AJ-226 2.6mmx600m/#12 なまし鉄線(25kg)
EA951AJ-236 3.2mmx375m/#10 なまし鉄線(25kg)
EA951AJ-240 4.0mmx250m/#8 なまし鉄線(25kg)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top