品番 : EA951AJ-240
品名 : 4.0mmx250m/#8 なまし鉄線(25kg)
仕様
| 番手 | 8 | 線径(mm) | 4.0 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 250 | 重量(kg) | 25 |
| 材質 | なまし鉄線 | ||
| ※重量が基準となりますので長さは多少異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/25 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1370ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951AJ-226 2.6mmx600m/#12 なまし鉄線(25kg) |
| EA951AJ-236 3.2mmx375m/#10 なまし鉄線(25kg) |
| EA951AJ-240 4.0mmx250m/#8 なまし鉄線(25kg) |
ウェブカタログ画像
拡大
