詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951AT-32

品名 : 1.1 mmx300m 結束用なまし鉄線

仕様

メーカー 因幡電機産業(JAPPY) 型番 BGV-JB 1.2mm
用途 電線やケーブルの結束や呼線として使用できる鉄ソフトバインド線 被覆外径 1.90mm
芯線径 1.10mm 被覆厚 0.4mm
長さ 300m 重量 約3kg
引張強度 260~590N/m㎡ 被覆色 黒色
材質 芯線材:なまし鉄線
被覆材:黒色ポリ塩化ビニル
なまし鉄線を使用しているため柔らかく作業性に優れ、結束箇所も痛めません
追加説明
カタログ価格

5,090 (税抜)/ 5,599 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/25 01:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1370ページ
バリエーション一覧
EA951AT-31 0.85mmx300m 結束用なまし鉄線
EA951AT-32 1.1 mmx300m 結束用なまし鉄線
EA951AT-33 1.47mmx300m 結束用なまし鉄線
EA951AT-34 1.96mmx300m 結束用なまし鉄線
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top