品番 : EA951AT-34
品名 : 1.96mmx300m 結束用なまし鉄線
仕様
| メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | BGV-JB 2.0mm |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電線やケーブルの結束や呼線として使用できる鉄ソフトバインド線 | 被覆外径 | 2.7mm |
| 芯線径 | 1.96mm | 被覆厚 | 0.37mm |
| 長さ | 300m | 重量 | 約8.2kg |
| 引張強度 | 260~590N/m㎡ | 被覆色 | 黒色 |
| 材質 | 芯線材:なまし鉄線 被覆材:黒色ポリ塩化ビニル |
||
| なまし鉄線を使用しているため柔らかく作業性に優れ、結束箇所も痛めません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1370ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951AT-31 0.85mmx300m 結束用なまし鉄線 |
| EA951AT-32 1.1 mmx300m 結束用なまし鉄線 |
| EA951AT-33 1.47mmx300m 結束用なまし鉄線 |
| EA951AT-34 1.96mmx300m 結束用なまし鉄線 |
