品番 : EA951B-16
品名 : 300mm 貫抜(ステンレス製)
仕様
| サイズ | φ15×300mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| 仕上 | 電解研磨仕上 | 鍵穴幅 | 11mm |
| 鉄扉に溶接で取付ける丸棒貫抜きです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,890 円(税抜)/ 7,579 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 17:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951B-16 300mm 貫抜(ステンレス製) |
| EA951B-17 450mm 貫抜(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
