詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951B-17

品名 : 450mm 貫抜(ステンレス製)

仕様

サイズ φ15×450mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 電解研磨仕上 鍵穴幅 11mm
鉄扉に溶接で取付ける丸棒貫抜きです
追加説明
カタログ価格

8,460 円(税抜)/ 9,306 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 17:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1329ページ
バリエーション一覧
EA951B-16 300mm 貫抜(ステンレス製)
EA951B-17 450mm 貫抜(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top