品番 : EA951B-20
品名 : 26x65mm 貫抜用ボルト止め受金具
仕様
| EA951B-22用受け金具 | |||
| 材質 | ステンレスSUS304 (電解研磨) | サイズ | 45×26×65(H)mm |
|---|---|---|---|
| 楕円穴サイズ | 18×47mm | ねじ穴径 | 8mm |
| 南京錠受金具としても使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/05 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951B-19 20x50mm 貫抜用ボルト止め受金具 |
| EA951B-20 26x65mm 貫抜用ボルト止め受金具 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951B-22 : 152mm 貫抜(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
