品番 : EA951B-22
品名 : 152mm 貫抜(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 153mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| 仕上 | 電解研磨仕上 | 鍵穴径 | 9.5mm |
| 受け金具 | EA951B-20 | ||
| 熔接取付用貫抜きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/22 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951B-21 107mm 貫抜(ステンレス製) |
| EA951B-22 152mm 貫抜(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
