詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951B-21

品名 : 107mm W貫抜(ステンレス製)

仕様

全長 107mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 電解研磨仕上 鍵穴径 9.5mm
受け金具 EA951B-19
鉄扉に溶接で取付ける貫抜きです。
2ヶ所でストップできます。
共受けはボルト締めとなっています。
追加説明
カタログ価格

3,460 (税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/10 18:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1329ページ
バリエーション一覧
EA951B-21 107mm W貫抜(ステンレス製)
EA951B-22 152mm 貫抜(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top