詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951B-51

品名 : 300mm 丸棒貫抜(鉄製)

仕様

用途 ビス止めタイプの丸棒貫抜。門扉やフェンス扉用。 材質 鉄(ユニクロメッキ仕上)
全長 300mm 丸棒径 15mm
プレートサイズ 32×65mm・32×105mm ねじ穴 約3.5mm
鍵穴幅 11mm 付属品 取付用木ネジ (+)皿3.5×20
普及タイプの鉄製丸棒貫抜です。
追加説明
カタログ価格

2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1329ページ
バリエーション一覧
EA951B-51 300mm 丸棒貫抜(鉄製)
EA951B-52 450mm 丸棒貫抜(鉄製)
EA951B-53 600mm 丸棒貫抜(鉄製)
EA951B-54 750mm 丸棒貫抜(鉄製)
EA951B-55 900mm 丸棒貫抜(鉄製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:65mm  B:105mm  C:32mm
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top