品番 : EA951B-52
品名 : 450mm 丸棒貫抜(鉄製)
仕様
| 用途 | ビス止めタイプの丸棒貫抜。門扉やフェンス扉用。 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ仕上) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 450mm | 丸棒径 | 15mm |
| プレートサイズ | 32×65mm・32×105mm | ねじ穴 | 約3.5mm |
| 鍵穴幅 | 11mm | 付属品 | 取付用木ネジ (+)皿3.5×20 |
| 普及タイプの鉄製丸棒貫抜です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951B-51 300mm 丸棒貫抜(鉄製) |
| EA951B-52 450mm 丸棒貫抜(鉄製) |
| EA951B-53 600mm 丸棒貫抜(鉄製) |
| EA951B-54 750mm 丸棒貫抜(鉄製) |
| EA951B-55 900mm 丸棒貫抜(鉄製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
