詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951B-81

品名 : 84.7mm ダイヤル錠付ラッチ

仕様

サイズ 113(W)×27.1(D)×31.8(H)mm 穴径 φ7mm
材質 亜鉛合金 付属品 取り付けねじ×6本
4桁ダイヤル式で約10,000通りのコード組み合わせが可能
屋外使用にも適した防錆表面処理
いつでもパスワード変更が可能な便利なコード変更機能付き
様々なタイプのドアに多用途に対応
追加説明
カタログ価格

3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/14 20:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1329ページ
バリエーション一覧
EA951B-81 84.7mm ダイヤル錠付ラッチ
EA951B-82 89.1mm ダイヤル錠付ラッチ
ウェブカタログ画像
  • 取付ねじ6本付属

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top