品番 : EA951B-82
品名 : 89.1mm ダイヤル錠付ラッチ
仕様
| サイズ | 112(W)×33.5(D)×49.8(H)mm | 穴径 | φ10mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 亜鉛合金 | 付属品 | 取り付けねじ×8本 |
| 4桁ダイヤル式で約10,000通りのコード組み合わせが可能 | |||
| 屋外使用にも適した防錆表面処理 | |||
| いつでもパスワード変更が可能な便利なコード変更機能付き | |||
| 様々なタイプのドアに多用途に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/13 11:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951B-81 84.7mm ダイヤル錠付ラッチ |
| EA951B-82 89.1mm ダイヤル錠付ラッチ |
ウェブカタログ画像
拡大
