品番 : EA951BB-104
品名 : 39.0mm 打掛錠(鋼板製)
仕様
材質 | 鋼板 | サイズ(mm) | L:39 H:34 P:23 P1:13~20 D:10 D1:12 |
---|---|---|---|
穴径(mm) | 4/皿5 | ||
皿木ねじ2.4×13、4本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 02:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1372ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951BB-104 39.0mm 打掛錠(鋼板製) |
EA951BB-105 54.0mm 打掛錠(鋼板製) |
EA951BB-106 65.5mm 打掛錠(鋼板製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)