品番 : EA951BB-105
品名 : 54.0mm 打掛錠(鋼板製)
仕様
サイズ(mm) | L:54 H:40 P:28 P1:20~30 D:13 D1:15 |
材質 | 鋼板 |
---|---|---|---|
穴径(mm) | 4/皿7 | ||
皿木ねじ2.7×16、4本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/18 08:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1392ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951BB-104 39.0mm 打掛錠(鋼板製) |
EA951BB-105 54.0mm 打掛錠(鋼板製) |
EA951BB-106 65.5mm 打掛錠(鋼板製) |
EA951BB-107 102mm 打掛錠(鋼板製) |
拡大