詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BM-52

品名 : 52mm ねじ止め打掛

仕様

材質 鋼板 仕上 グリーン焼付塗装
サイズA(mm) 52 サイズB(mm) 13
サイズC(mm) 40 サイズE(mm) 33
厚み(mm) 2.0 穴径 φ4.5mm
木ねじ付
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/06/11 00:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1324ページ
バリエーション一覧
EA951BM-38 38mm ねじ止め打掛
EA951BM-52 52mm ねじ止め打掛
EA951BM-64 64mm ねじ止め打掛
EA951BM-102 102mm ねじ止め打掛
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:52mm  B:13mm\nC:40mm  E:33mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top