品番 : EA951BM-102
品名 : 102mm ねじ止め打掛
仕様
| 材質 | 鋼板 | 仕上 | グリーン焼付塗装 |
|---|---|---|---|
| サイズA(mm) | 102 | サイズB(mm) | 25 |
| サイズC(mm) | 68 | サイズE(mm) | 50 |
| 厚み(mm) | 3.0 | 穴径 | φ4.8mm |
| 木ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/01 03:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1324ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BM-38 38mm ねじ止め打掛 |
| EA951BM-52 52mm ねじ止め打掛 |
| EA951BM-64 64mm ねじ止め打掛 |
| EA951BM-102 102mm ねじ止め打掛 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
